SK(新潟精機)
並穴パス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
全長(mm)
610
310
410
610
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68279114
品番
IC2-600
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。
サイズバリエーションがあります。
用途
ミゾ及び内径寸法の移し取りに
全長(mm)
610
材質(本体)
ステンレス
本体質量(g)
400
板厚(mm)
2.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×610×14