鋼ピンゲージリフィルセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68279254 品番 AA-0A-R
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

鋼ピンゲージセットAAシリーズの交換用(詰め替え)リフィルセットです。
セット品ケースが不要な方に最適です。
内箱のミシン線でフタを切り離せば、スタンド式の保管ボックスとして使用可能です。
市販の収納ケースやレターケースに、そのまま収納できるB5サイズです。
合格証付です。

用途セット品中身の交換、穴径などの精度確認に 長さ(mm)40 材質(本体) 硬度(HV)720以上 本体質量(g)255 径精度(μm)±0.8 組数31本 区分(mm)0.001トビ 箱寸法(mm)W180×H68×D253 ゲージ長さ(mm)0.200-0.500(呼び径0.01トビ) RoHS指令(10物質対応)対応 直径不同(μm)0.8 真円度(μm)0.5
注意
※端面から5mm未満は精度保証外となります(ゲージ長30mm以上)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする