AA-9B-R 鋼ピンゲージリフィルセット SK(新潟精機) 68279446

AA-9B-R 鋼ピンゲージリフィルセット SK(新潟精機) 68279446
AA-9B-R 鋼ピンゲージリフィルセット SK(新潟精機) 68279446
AA-9B-R 鋼ピンゲージリフィルセット SK(新潟精機) 68279446
AA-9B-R 鋼ピンゲージリフィルセット SK(新潟精機) 68279446
AA-9B-R 鋼ピンゲージリフィルセット SK(新潟精機) 68279446

鋼ピンゲージリフィルセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(mm)50
50
40
0.500-0.990mm:40、1.000mm:50
ゲージ長さ(mm)9.500-10.000(呼び径0.01トビ)
9.500-10.000(呼び径0.01トビ)
1.000-1.500(呼び径0.01トビ)
1.500-2.000(呼び径0.01トビ)
2.000-2.500(呼び径0.01トビ)
2.500-3.000(呼び径0.01トビ)
3.000-3.500(呼び径0.01トビ)
3.500-4.000(呼び径0.01トビ)
4.000-4.500(呼び径0.01トビ)
4.500-5.000(呼び径0.01トビ)
5.000-5.500(呼び径0.01トビ)
5.500-6.000(呼び径0.01トビ)
6.000-6.500(呼び径0.01トビ)
6.500-7.000(呼び径0.01トビ)
7.000-7.500(呼び径0.01トビ)
7.500-8.000(呼び径0.01トビ)
8.000-8.500(呼び径0.01トビ)
8.500-9.000(呼び径0.01トビ)
9.000-9.500(呼び径0.01トビ)
0.200-0.500(呼び径0.01トビ)
0.500-1.000(呼び径0.01トビ)
内容量1個注文コード68279446品番AA-9B-R
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

鋼ピンゲージセットAAシリーズの交換用(詰め替え)リフィルセットです。
セット品ケースが不要な方に最適です。
内箱のミシン線でフタを切り離せば、スタンド式の保管ボックスとして使用可能です。
市販の収納ケースやレターケースに、そのまま収納できるB5サイズです。
合格証付です。

用途セット品中身の交換、穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上本体質量(g)2080径精度(μm)±0.8組数51本区分(mm)0.001トビ箱寸法(mm)W255×H68×D360ゲージ長さ(mm)9.500-10.000(呼び径0.01トビ)RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)0.8真円度(μm)0.5
注意
※端面から5mm未満は精度保証外となります(ゲージ長30mm以上)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする