Android 10.0 ディスプレイオーディオ
8コアARM Cortex Octa-Core(1.8GHz)CPU搭載
メモリー6G・ストレージ128G
10.1インチ大画面+178°広視野角
QLEDディスプレイパネルによる高画質な色効果(1280×720)
有線/無線Apple CarPlay & Android Auto対応
1din/2din両サイズ取付け可能
USB・Bluetooth・Wi-fi・内蔵SIMの4種類のアクセス方法で携帯電話と簡単リンク
携帯電話の画面ミラーリング
強力な内蔵DSP / プリアンプ/イコライザー
aptx/aptxHD対応で高音質。Qualcomm5.0を搭載。
AM/FM受信機
GPS/ナビゲーション
お好みアプリをダウンロード
このモデルは、10.1インチのディスプレイとシングルDINおよび2DINのアダプティブヘッドユニットケースを備えています。
ヘッドユニットシングルDIN の寸法は178mm×150mm×50mmで、DIN ボックスの寸法:178mm×78mm×50mm;10.1インチの画面寸法は252 mm×155mmです。
標準のシングルDINかダブルDINダッシュボード開口部を備えたほとんどの車両に取り付けることができます;フローティングディスプレイなので、取付時は固定したい角度をある程度上下を調整できます。
ただし、一部の車両に対して10.1インチの大画面はエアフローや非常スイッチボタンなどのボタンをふさいで不便を感じる場合があります。
この点を気にする方がご遠慮お願いします;共通モデルとし特定車両へ取り付けため、別途第三社製の車種適合な取り付けキット(パネル、交換コード、アンテナ 、交換アダプター、canbusインターフェイスなど(該当する場合) が必要です。ATOTOナビの付属品にはその取り付けキットが付いていません。