セブンユニフォーム
カマーバンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68279627
品番
JY4900-9
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
サテン
サイズ
S
胴囲(cm)
63~73
仕様
マジックテープ留
種別
カマーバンド
混率(%)
ポリエステル100
前中心丈(cm)
18
性別
男女兼用