アイトス
AZ-3255 アイトス スタンダード レディーススタイリッシュパンツ(ワンタック)(春夏用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
マスタード
アースグリーン
ネイビー
グリーン
サファイアブルー
ウエスト(cm)
76~83
60~67
66~73
71~78
76~83
81~88
87~94
93~100
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68279705
品番
AZ3255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
飽きのこないデザインに、最新の機能とシルエットをプラス。
色
マスタード
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
76~83
仕様
氏名片布付、脇ゴム仕様
種別
ワンタックパンツ
材質
ドットボタン/金属、ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)
サイズ
LL
シリーズ
スタンダードシリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
バーバリー
色番
019
生地性能
帯電防止
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。