C5041 ノズル組品D HAKKO(白光) 68279733

ノズル組品D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード68279733品番C5041
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途FM-2032用N2オプションパーツ適合(こて先)T30 シリーズノズル長(mm)15.5先端外径(Φmm)4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする