曜日別特売
MS1-59C BURN HARD1 バンハードワン シャープ化学 68279848

BURN HARD1 バンハードワン

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1箱(320mL×10本)注文コード68279848品番MS1-59C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

難燃規格 UL94規格 V-0相当の変成シリコーンです。

用途
難燃性能が求められる目地や部材の接着。
外壁建材パネル、ボード類の目地。
屋根材、板金の目地。
モルタル、コンクリートのクラック補修。
防水端末処理。
建築内部の水密、気密用目地 。
電子機器、自動車等、難燃が必要となる部分に。
ホワイト硬度36(ショアーA)タックフリータイム(分)(23℃)25危険物の類別非危険物伸び破断時:3.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする