曜日別特売
ET003CLUN1 音波電動歯ブラシ EPEIOS 68280128

ET003CLUN1 音波電動歯ブラシ EPEIOS 68280128
ET003CLUN1 音波電動歯ブラシ EPEIOS 68280128
ET003CLUN1 音波電動歯ブラシ EPEIOS 68280128

音波電動歯ブラシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
オパールグリーン
内容量1個注文コード68280128品番ET003CLUN1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,980
販売価格(税別)
5,436

「累計販売本数7万本超え・最長180日間保つパワフルなバッテリー」より効率的に歯垢や汚れにアプローチし、まるで歯医者さんでクリーニングしたようなツルツル感を実感いただけます。
お好みやコンディションに合わせた4つのモードを搭載
防水設計により丸洗い可能、浴室での仕様も可能
大容量バッテリーにより最大180日間使用可能

オパールグリーン質量(g)132充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2200充電方式Type-C防水性IPX7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする