曜日別特売
- 米ぬかを20%配合した地球にやさしい持ち手付きポリ袋 ノーブランド 68280259

- 米ぬかを20%配合した地球にやさしい持ち手付きポリ袋 ノーブランド 68280259
- 米ぬかを20%配合した地球にやさしい持ち手付きポリ袋 ノーブランド 68280259
- 米ぬかを20%配合した地球にやさしい持ち手付きポリ袋 ノーブランド 68280259

米ぬかを20%配合した地球にやさしい持ち手付きポリ袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(750枚)
内容量1箱(750枚)注文コード68280259品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

従来にはない米ぬか独特の手触り感と和テイストな外観です。消臭効果もあります。

用途石油資源の節約になります。厚さ(mm)0.05サイズB4縦(mm)450横(mm)300バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200254バイオマス配合率(%)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする