アイトス
AZ-3251 アイトス スタンダード カーゴパンツ(ワンタック)(春夏用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
色
グリーン
アースグリーン
ネイビー
グリーン
サファイアブルー
ウエスト(cm)
120
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
125
130
120
全80種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68280265
品番
AZ3251
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
飽きのこないデザインに、最新の機能とシルエットをプラス。
色
グリーン
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
120
仕様
氏名片布付、スマートフォン対応ポケット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ワンタックカーゴパンツ
材質
ドットボタン/金属、ファスナー・ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)
シリーズ
スタンダードシリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
アズワン品番
64-9026-28
生地
バーバリー
色番
015
生地性能
帯電防止
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。