曜日別特売
M18 FBS85-0C0 JP M18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー ミルウォーキーツール 68280539

 

M18 FBS85-0C0 JP M18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー ミルウォーキーツール 68280539
M18 FBS85-0C0 JP M18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー ミルウォーキーツール 68280539
M18 FBS85-0C0 JP M18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー ミルウォーキーツール 68280539
M18 FBS85-0C0 JP M18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー ミルウォーキーツール 68280539
M18 FBS85-0C0 JP M18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー ミルウォーキーツール 68280539
M18 FBS85-0C0 JP M18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー ミルウォーキーツール 68280539
M18 FBS85-0C0 JP M18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー ミルウォーキーツール 68280539
M18 FBS85-0C0 JP M18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー ミルウォーキーツール 68280539
M18 FBS85-0C0 JP M18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー ミルウォーキーツール 68280539

M18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68280539品番M18 FBS85-0C0 JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,568
販売価格(税別)
56,880

速い切断速度により、より多くの作業を短時間で実行可能
最大切断能力:85mm x 85mm
小型軽量バンドソーにおいて、最高の切断能力を提供
より多くの種類・厚さの素材を切断し、生産性を大幅に向上
軽量設計でバランスを向上
本体の重さと操作性のバランスを向上し、よりよい使用体験を提供
M182.0Ahバッテリーを含め、質量わずか3.9kg

付属品本体、899mmブレード(10TPI)、ブレードカバーセット、ツールボックス質量(kg)3.5(本体のみ)、4.3(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18機能LEDライトブレード長さ(mm)899最大切断能力(mm)85×85周速(m/min)0-164.59
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする