曜日別特売
49-90-2023 AIR-TIP 3-IN-1隙間ブラシノズル ミルウォーキーツール 68280609

 

49-90-2023 AIR-TIP 3-IN-1隙間ブラシノズル ミルウォーキーツール 68280609
49-90-2023 AIR-TIP 3-IN-1隙間ブラシノズル ミルウォーキーツール 68280609
49-90-2023 AIR-TIP 3-IN-1隙間ブラシノズル ミルウォーキーツール 68280609
49-90-2023 AIR-TIP 3-IN-1隙間ブラシノズル ミルウォーキーツール 68280609
49-90-2023 AIR-TIP 3-IN-1隙間ブラシノズル ミルウォーキーツール 68280609
49-90-2023 AIR-TIP 3-IN-1隙間ブラシノズル ミルウォーキーツール 68280609
49-90-2023 AIR-TIP 3-IN-1隙間ブラシノズル ミルウォーキーツール 68280609
49-90-2023 AIR-TIP 3-IN-1隙間ブラシノズル ミルウォーキーツール 68280609
49-90-2023 AIR-TIP 3-IN-1隙間ブラシノズル ミルウォーキーツール 68280609

AIR-TIP 3-IN-1隙間ブラシノズル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード68280609品番49-90-2023
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能
多様な清掃ソリューションに対応可能リバーシブルブラシヘッド
ブラシ2種類:柔らかい毛と硬い毛をどちらも備えた両面ブラシヘッド
細心の注意を要する掃除には長く柔らかい毛、より多くのゴミを掻き出すには短く硬い毛を使用
ブラシヘッドを完全に取り外すと長い隙間ツールとして使用可能

適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする