アイトス
AZ-3250 アイトス スタンダード ワークパンツ(ワンタック)(春夏用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
裾上げ可
色
アースグリーン
アースグリーン
ネイビー
グリーン
サファイアブルー
ウエスト(cm)
85
125
130
70
76
79
82
85
91
95
105
110
120
73
88
100
115
全80種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68280667
品番
AZ3250
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
飽きのこないデザインに、最新の機能とシルエットをプラス。
色
アースグリーン
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
85
仕様
氏名片布付
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ワンタックパンツ
材質
ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)
シリーズ
スタンダードシリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
アズワン品番
64-9025-23
生地
バーバリー
色番
005
生地性能
帯電防止
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。