曜日別特売
MXF SC JP MX FUEL スーパーチャージャー ミルウォーキーツール 68280688

 

MXF SC JP MX FUEL スーパーチャージャー ミルウォーキーツール 68280688
MXF SC JP MX FUEL スーパーチャージャー ミルウォーキーツール 68280688
MXF SC JP MX FUEL スーパーチャージャー ミルウォーキーツール 68280688
MXF SC JP MX FUEL スーパーチャージャー ミルウォーキーツール 68280688
MXF SC JP MX FUEL スーパーチャージャー ミルウォーキーツール 68280688
MXF SC JP MX FUEL スーパーチャージャー ミルウォーキーツール 68280688
MXF SC JP MX FUEL スーパーチャージャー ミルウォーキーツール 68280688
MXF SC JP MX FUEL スーパーチャージャー ミルウォーキーツール 68280688
MXF SC JP MX FUEL スーパーチャージャー ミルウォーキーツール 68280688

MX FUEL スーパーチャージャー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード68280688品番MXF SC JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,868
販売価格(税別)
89,880

現場での充電待ち時間を大幅に短縮
充電時間:6.0Ah(MXF XC406):45分
充電時間:12.0Ah(MXF HD812):65分
COOL-CYCLE対応
バッテリー充電器間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能
COOL-CYCLE対応バッテリーに対応し、レーザー刻印でCOOL-CYCLE 対応バッテリーを識別可能

長さ(mm)261幅(mm)345質量(kg)8.8高さ(mm)485消費電力(W)1200出力電圧(V)72入力電圧(V)単相AC100(50/60 Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする