曜日別特売
M18 FBCU-0 JP M18 FUEL 刈払機 ミルウォーキーツール 68280706

M18 FBCU-0 JP M18 FUEL 刈払機 ミルウォーキーツール 68280706
M18 FBCU-0 JP M18 FUEL 刈払機 ミルウォーキーツール 68280706

M18 FUEL 刈払機

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード68280706品番M18 FBCU-0 JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,568
販売価格(税別)
66,880

FUELテクノロジーのブラシレスモーターは高出力に対応、パワフルに密集した茂みを刈り込みます
トリガーを握れば最速1秒でフルパワー
長時間作業でも快適なショルダー ハーネスが標準装備
簡単取り付けナイロンコードカッター付属
ガソリンエンジン式と比べて圧倒的な低騒音、低振動、ガス排出ゼロ
風通りの悪い家の間でもガスの排出や匂いに悩まされることなく作業が可能
重量を感じさせない人間工学に基づいた専用設計と抜群の操作性

仕様バッテリープラットフォーム:M18質量(kg)5.2kg(本体のみ)電圧(V)18刈込み幅(mm)350/400最大径(Φmm)ナイロンコード:2.4回転数無負荷(rpm):4900(低速)/6200(高速)ブレード径(Φmm)230
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする