曜日別特売
CR-1001-BA カードリングバラ ミツヤ 68282228

カードリングバラ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)35
内容量1個注文コード68282228品番CR-1001-BA
参考基準価格(税別)¥50販売価格(税込)¥47
販売価格(税別)
43
材質鋼線シルバー(ニッケルメッキ)内径(Φmm)35線径(Φmm)2.5包装包装:バラ売り繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68282246
2024-09-08
用途: キーリングとして

結構強めでしたのでキーリングとしても不安なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする