曜日別特売
BX1-VG14 カラーゼムジャイアント ミツヤ 68282334

カラーゼムジャイアント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
入数12本入
内容量1個注文コード68282334品番BX1-VG14
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

寸法:全長51mm
材質:ポリエチレン被膜,亜鉛メッキ鉄線
包装:収納便利なPSケース(フック式)
色:赤・ピンク・紫・緑・黄・白・青の7色アソート

入数12本入繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする