BX1-VG60 カラーゼム ミツヤ 68282350

カラーゼム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
入数60本入
内容量1個注文コード68282350品番BX1-VG60
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

寸法:全長28mm
材質:ポリエチレン被膜,亜鉛メッキ鉄線
包装:収納便利なPSケース(フック式)
色:赤・ピンク・紫・緑・黄・白・青の7色アソート

入数60本入繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする