APC-02P ポリカ目玉クリップ中 パック ミツヤ 68282465

ポリカ目玉クリップ中 パック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68282465品番APC-02P
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
材質ポリカーボネート/スチールクリアカラーの赤・青・黄・透明サイズ包装フックの出来る再生PET樹脂スライドパック挟み能力(mm)38入数(個)4繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする