曜日別特売
BX3-DBC19 ダブルクリップ小 ミツヤ 68282754

ダブルクリップ小

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68282754品番BX3-DBC19
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

寸法:挟み口19mm
材質:鋼鈑,鋼線
包装:収納便利なPSケース(フック式)
色:本体・黒,アーム・シルバー

入数50本繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする