BX2-CM30RD カラーマグネット ミツヤ 68282894

カラーマグネット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個入数赤10個注文コード68282894品番BX2-CM30RD
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

材質:再生PS樹脂40%,マグネット
包装:収納便利なPSケース(フック式)
色:赤

寸法(mm)成型部Φ30mm,磁石Φ19mmサイズ30mm入数赤10個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする