MR-20-WH カラーマグネット丸型 ミツヤ 68283104

カラーマグネット丸型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ#20
内容量1個注文コード68283104品番MR-20-WH
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

材質:再生PS樹脂40%,マグネット
包装:10個連結PVC個装
入数:10個入
色:白

寸法(mm)成型部Φ20mm,磁石Φ10mmサイズ#20入数10個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする