ISK-PS250E 電動パイプスタンド IKURATOOLS(育良精機) 68283339

 

ISK-PS250E 電動パイプスタンド IKURATOOLS(育良精機) 68283339
ISK-PS250E 電動パイプスタンド IKURATOOLS(育良精機) 68283339

電動パイプスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台注文コード68283339品番ISK-PS250E
参考基準価格(税別)¥194,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

長尺パイプをフットスイッチひとつで簡単に上げ下げ可能です。
スイッチを切り替えることにより単体でも連動でも操作できる1台のコントローラーに3脚まで接続可能です。
電動パイプ回転装置ウェルドローラーも取り付けできます。

質量(kg)14高さ(mm)730~1190電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)360(1台120)寸法(幅W×長さL)(mm)三脚(開脚時)575×550適合パイプ径(Φmm)Φ3~600荷重最大2.47k(250kgf)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする