用途<液体窒素温度での冷凍保存例>
・精子や受精卵 ・動物心臓などの臓器や神経 ・植物種子 ・腫瘍細胞や組織、培養株細胞
・バクテリア、ウィルス ・リンパ球、血小板、骨髄、白血球 ・特殊アッセイキット
容量(L)71付属品キャニスター6本高さ(mm)679寸法279×38(キャニスター)収納本数(本)180(バイアル・C-2:6本掛使用時)/300(ストロー・C-10 使用時)/5(ケーン・キャニスター1本あたり)口径(mm)215外径(mm)558保持期間(日)227蒸発量(L/日)0.85(静止時)