曜日別特売
TT-4960 耐滑EVA作業靴 TUF TOP 68285510

TT-4960 耐滑EVA作業靴 TUF TOP 68285510
TT-4960 耐滑EVA作業靴 TUF TOP 68285510
TT-4960 耐滑EVA作業靴 TUF TOP 68285510
TT-4960 耐滑EVA作業靴 TUF TOP 68285510
TT-4960 耐滑EVA作業靴 TUF TOP 68285510

耐滑EVA作業靴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
BLACK
サイズM(25.5~26.0)
内容量1足注文コード68285510品番TT-4960
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

EVA一体成型で完全防水仕様。底裏には耐滑性に優れたラバーを採用し滑りにくい(JIS T8101「F2」に準拠)。抗菌性(JIS T 2801に準拠)。インソールはクッション性と通気性に優れ、取り外しができて衛生的。甲に穴がないので、水、ほこり、折れ針などの侵入も防げ、様々な職場で活躍。飲食店、工場、病院などでの長時間使用でも疲れにくい設計にしています。

用途飲食店、工場、事務所、病院や洗車、庭いじりなどの作業に材質アッパー:EVA、底:RUBBER(JIT T8101 「F2」準拠)BLACKサイズM(25.5~26.0)質量(g)200/26.0cmサイズ片足
注意
※高温になると収縮し変形する恐れがあります。
※生産国・製造工場・製造時期・モデル・サイズ・カラーに関わらず、左右の大きさの違い、足入れの広さ、同じサイズ、同じ製造工場であっても個体差が生じる場合がございます。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする