曜日別特売
ALE223R 高精度電子天びん ALE VIBRA(新光電子) 68285735

高精度電子天びん ALE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台最小表示(g)0.001ひょう量(g)220(Max)注文コード68285735品番ALE223R
参考基準価格(税別)¥93,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

新開発音叉センサーと信号処理技術により、安定所用時間が従来比50%になりました。クラス最小サイズのコンパクト設計、16セグメントの採用により表現力が向上、約30種類に及ぶ機能を搭載しています。電源はAC100V、USB、乾電池の3電源方式です。外部分銅によるスパン調整モデルです。

用途
薬品等の計量、内容量チェック、計数作業
ひょう量(g)220(Max)最小表示(g)0.001ひょう量単位g計量皿形状丸皿仕様バックライト液晶表示、専用風防、乾電池駆動トラスコ品番835-4763タイプ校正分銅内蔵タイプ出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備・USB出力(TYPE B)電源3電源方式、専用ACアダプタ(UM128)(付属)、単3乾電池4本(別売)、USBバスパワー温度範囲(℃)5~35再現性0.001g(σ)センサー音叉式力センサ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×270×301(風防含)計量皿寸法(Φmm)118湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)使用温湿度範囲5~35℃、85%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証風袋引き範囲ゼロ~ひょう量直線性±0.002g過負荷時表示ひょう量+90目盛超過時 「OVER ERROR」表示調整方式内蔵校正分銅による半自動スパン調整

商品説明動画

高精度電子天びん ALEシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする