曜日別特売
- [冷蔵]ピルクル400糖類カロリー50%オフ 日清ヨーク 68287269

商品画像

- [冷蔵]ピルクル400糖類カロリー50%オフ 日清ヨーク 68287269
- [冷蔵]ピルクル400糖類カロリー50%オフ 日清ヨーク 68287269
- [冷蔵]ピルクル400糖類カロリー50%オフ 日清ヨーク 68287269
- [冷蔵]ピルクル400糖類カロリー50%オフ 日清ヨーク 68287269

[冷蔵]ピルクル400糖類カロリー50%オフ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1セット(910mL×12本)注文コード68287269品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,722
販売価格(税別)
5,298

ピルクルのおいしさそのままに糖類、カロリーオフで腸内環境改善が期待できる乳製品乳酸菌飲料です。 ピルクル400に比べて糖類カロリー50%オフ。 乳酸菌400億個のチカラで腸内環境を改善 (機能性表示食品)。 生きたまま腸に届く乳酸菌NY1301株使用。

用途開封後はなるべくお早めに召し上がり下さい。
注意
※要冷蔵10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする