曜日別特売
- [冷蔵]十勝のむヨーグルト 一日分の鉄分 日清ヨーク 68287470

商品画像

- [冷蔵]十勝のむヨーグルト 一日分の鉄分 日清ヨーク 68287470
- [冷蔵]十勝のむヨーグルト 一日分の鉄分 日清ヨーク 68287470
- [冷蔵]十勝のむヨーグルト 一日分の鉄分 日清ヨーク 68287470
- [冷蔵]十勝のむヨーグルト 一日分の鉄分 日清ヨーク 68287470

[冷蔵]十勝のむヨーグルト 一日分の鉄分

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(900g×3本)
内容量1セット(900g×3本)注文コード68287470品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,590
販売価格(税別)
2,398

生きて腸まで届く乳酸菌NY1301株とビフィズス菌BB-12株がダブルで入ったおなかにうれしい飲むヨーグルト。コップ1杯(190g)で一日分の鉄分が手軽に摂取できます。

用途開封後はなるべくお早めに召し上がり下さい。
注意
※要冷蔵10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする