73169 丸ノコガイド定規 エルアングル Ⅱ併用目盛 シンワ測定 68287581

丸ノコガイド定規 エルアングル Ⅱ併用目盛

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード68287581品番73169
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,480

ガイド部が読み取りやすいホワイトガイドに進化。
尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。
ステン鋼付で丈夫です。

用途
材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規です。
直角切断専用定規です。
測定範囲(cm)60材質(本体)アルミ、(ガイド板)ステンレス、(リベット)ステンレス、(取手)ABS樹脂、エラストマー樹脂付属品捨て木1本トラスコ品番432-6881本体寸法(mm)750×330×70製品質量(g)1100直角度(/100mm)0.1mm以下
注意
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6828758173169310846987315173169 丸ノコガイド定規 エルアングルPlus シンワ測定 31084698丸ノコガイド定規 エルアングルPlusシンワ測定1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68287581
2017-06-01
用途: 木材切断作業時

前から欲しいと思っていたので、値段もリーズナブルだったので思い切って購入しました。長さも十分だし、木工作業にはかかせません。

対象商品 : 68287581
2017-05-13
用途: 日曜大工

すごく便利。もっと、早く使えばよかった。今度は、少し短めを注文しようかなと思っているところです

対象商品 : 68287597
2016-05-09
用途: 新築戸建て住宅の造作等

使用し易くメモリも見やすく使用してます。

対象商品 : 68287581
2014-12-19
用途: 丸ノコと共に板を直線切りするとき
中庄キリスト教会

直線切りするとき安心して切ることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする