神港テクノス
高温対応K熱電対センサ(シース型)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
寸法(mm)
Φ1.6×1000
Φ1.6×200
Φ1.6×300
Φ1.6×400
Φ1.6×500
Φ1.6×800
Φ3.2×200
Φ3.2×300
Φ3.2×400
Φ3.2×500
Φ3.2×800
Φ1.6×1000
Φ3.2×1000
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68288027
品番
KTC1.6×1000-K
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
測定範囲(℃)
0~1150
寸法(mm)
Φ1.6×1000
コード長さ(m)
2
材質(シース)
TP(Ni-Cr系合金)
リード線
(末端部)Y端子3.5
被覆
テフロン被覆
スリーブタイプ
最高使用温度230℃
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません