aiwa(アイワ)
コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCB
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
色
ライトブロンズ
ブラック
ホワイト
ライトブロンズ
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68288170
品番
JA4-DCM0001(LB)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
ライトブロンズ
センサー
CMOS:1300万画素
解像度
【写真】最大48M(8000×6000px)、【動画】最大4K(3840×2160px)10fps
焦点距離(mm)
24(35フィルム換算)
手ブレ補正機能
あり(写真撮影時)
撮影モード
(写真)通常撮影、連写撮影、セルフタイマー撮影、(動画)通常撮影、動作検知撮影、タイムラプス撮影、インターバル撮影、スローモーション撮影
スクリーン
2.8インチIPS液晶(640×480px)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません