曜日別特売
D-45(1510-40) 室内用温度計 佐藤計量器製作所 68288377

室内用温度計

(2件のレビュー)
内容量1個注文コード68288377品番D-45(1510-40)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
測定範囲(℃)-40~50材質木製1目盛(℃)1℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×18×252
注意
直射日光の当たる場所ではご使用頂けません。高温による破損や液が変色する事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68288377
2022-06-01
用途: 室内温度の監視
教育・研究機関

室内の温度が正確に表示されるので、信頼感があります。

対象商品 : 68288377
2022-02-02
用途: 昔懐かしい温度計
その他業種

最近でじたるの温度計が出て来たがやはり昔懐かしい壊れにくく どこででもあった温度計

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする