曜日別特売
nozumi-396-700-E6-od 野積みシート 砂場シート 上村産業(上村シート) 68288416

nozumi-396-700-E6-od 野積みシート 砂場シート 上村産業(上村シート) 68288416
nozumi-396-700-E6-od 野積みシート 砂場シート 上村産業(上村シート) 68288416
nozumi-396-700-E6-od 野積みシート 砂場シート 上村産業(上村シート) 68288416

野積みシート 砂場シート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1枚オリーブドラブ幅(cm)396長さ(cm)700注文コード68288416品番nozumi-396-700-E6-od
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

エステル帆布を使用した野積シートですので、ブルーシートに比べて耐久性、耐候性に優れた商品です。

仕様ハトメ 周囲1000mm前後/周囲折り返しミシン縫製/縫込みロープ入り/ ハトメ部分は帆布補強有り材質ポリエステル形状折り畳みタイプオリーブドラブ幅(cm)396長さ(cm)700生地国産エステル帆布6号特性耐久・耐候

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする