代表画像
萩原工業
ターピー ダストキャッチクロス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
幅(m)
0.9
0.9
1.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68288958
品番
DCC0950
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
静電気を利用して近傍のアスベストを吸着させる効果があります。
アスベスト回収作業時の壁面養生シートとして回収作業を助けます。
布でクロスを拭いてから使用すると、吸着効果が出やすくなります。
用途
アスベスト回収作業時の壁面養生シートに。
粉じん、ちり、ホコリなどの発生する作業現場に。
塗装工事用飛散防止養生に。
トラスコ品番
719-0796
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.11
色
イエロー
長さ(m)
50
幅(m)
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※クロスに付着したアスベストや粉じんが飛散しないよう、慎重に取り扱ってください。
※廃棄物として処理する場合は、法令に従って分別・処理してください。