曜日別特売
SS-30PL 屋外用パイロットランプ付サンデーレインボーリール ハタヤリミテッド 68289195

屋外用パイロットランプ付サンデーレインボーリール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)30
コンセント形状2P×4個
質量(kg)5.6
内容量1台注文コード68289195品番SS-30PL
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

通電状態が一目でわかるパイロットランプ付です。
屋内用プラグに取り付けるだけで簡単に屋外用プラグに変換できます。
コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。

仕様標準型材質円盤:鉄板製質量(kg)5.6長さ(m)30定格125/5(V/A)コンセント形状2P×4個適合電線(mm2)VCT 1.25×2C
注意
※安全にご使用いただくために、接続する機器、器具のプラグは防雨型プラグを使用してください。
※定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする