ハタヤリミテッド
屋外用パイロットランプ付サンデーレインボーリール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(m)
20
20
30
コンセント形状
2P接地付×4個
2P×4個
2P接地付×4個
質量(kg)
5.1
4.4
5.6
5.1
6.5
7.2
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68289211
品番
SS-20KPL
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
通電状態が一目でわかるパイロットランプ付です。
屋内用プラグに取り付けるだけで簡単に屋外用プラグに変換できます。
コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。
仕様
接地付
材質
円盤:鉄板製
質量(kg)
5.1
長さ(m)
20
定格
125/5(V/A)
コンセント形状
2P接地付×4個
適合電線(mm
2
)
VCT 1.25×3C
関連資料:
※資料内のカタログは当時の価格になります(1.71MB)
注意
※安全にご使用いただくために、接続する機器、器具のプラグは防雨型プラグを使用してください。
※定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。