Qfield
台型二重層カーフィルムスキージー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
緑
緑
赤
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
68290918
品番
QF-QC204-02
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
2段階の硬度設計-赤:65A/緑:75A。
中間層は高硬度でしっかりサポート、フィルム貼りの水切りがよりキレイに。
用途
カーフィルムの貼り付け作業用
材質
TPU
色
緑
質量(g)
54
硬度
(A)75
寸法(cm)
(長さ×幅×厚さ)約9.8×約7×約0.8