曜日別特売
QF-QC03-02 三角スキージー Qfield 68291031

QF-QC03-02 三角スキージー Qfield 68291031
QF-QC03-02 三角スキージー Qfield 68291031

三角スキージー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(120個)
ピンク
サイズ
内容量1箱(120個)注文コード68291031品番QF-QC03-02
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

3色から選べます。
ゴムコーティングされたハンドルで、手触りがよく、より高い硬度を実現
高温に強く、刃先が薄いため、ガラス面にしっかりフィットし、スムーズに清掃可能。
ハンドルは強化されており、水切り時のしなやかさが向上

用途カーフィルムの貼り付け作業用材質POM+TPEピンクサイズ質量(g)15寸法(cm)(長さ×幅×厚さ)約11.5×約10×約0.37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする