QF-QC20-04 三角柄三角スキージー Qfield 68291189

QF-QC20-04 三角柄三角スキージー Qfield 68291189
QF-QC20-04 三角柄三角スキージー Qfield 68291189

三角柄三角スキージー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(60個)
ピンク
サイズ
内容量1箱(60個)注文コード68291189品番QF-QC20-04
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

4色から選択可能。
耐熱性があり刃先が薄いため、ガラスに密着して簡単に洗浄可能。
ハンドルを強化加工したため、水切り作業時の耐久性と柔軟性を両立。

用途カーフィルムの貼り付け作業用材質POMピンクサイズ質量(g)18寸法(cm)(長さ×幅×厚さ)約10.5×約9.5×約0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする