曜日別特売
QF-QC219-01 蛍光半円台形スクレーパー Qfield 68291365

QF-QC219-01 蛍光半円台形スクレーパー Qfield 68291365
QF-QC219-01 蛍光半円台形スクレーパー Qfield 68291365

蛍光半円台形スクレーパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(60個)注文コード68291365品番QF-QC219-01
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

完全手作業で研磨された両刃の刃先で、両面使用可能です。
磁石付きで、車体に吸着可能です。
カーフィルム貼り付け時に水跡が残らず、先端はフィルムの差し込みにも使用できます。
ドアハンドル周りなど細かい部分の処理にも適しています。

用途カーフィルムの貼り付け作業用材質TPU黄色サイズ質量(g)43寸法(cm)(長さ×幅×厚さ)約9.5×約7.5×約0.74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする