曜日別特売
QF-QC104-01 薄方形カラーチェンジ スキージー Qfield 68291426

QF-QC104-01 薄方形カラーチェンジ スキージー Qfield 68291426
QF-QC104-01 薄方形カラーチェンジ スキージー Qfield 68291426

薄方形カラーチェンジ スキージー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
黄色
サイズ
内容量1箱(100個)注文コード68291426品番QF-QC104-01
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

本製品は用途に応じて選べる5種類の硬度をご用意しています。40度(黄色):柔らかめで、繊細な作業に最適 :50度(青)やや柔らかく、汎用性が高い :60度(赤)中間の硬さで、バランスが良い :70度(オレンジ)やや硬めで力を入れた作業に適する :80度(紫)もっとも硬く、高負荷のフィルム貼り作業に最適
エッジ部分は2種類のデザイン 薄いエッジ:細かい隙間に差し込む作業に適しており、柔軟性があります 厚いエッジ:布を貼り付けて使用することで、広い面積のフィルム施工に対応可能です。

用途カーフィルムの貼り付け作業用材質TPEE黄色サイズ質量(g)21寸法(cm)(長さ×幅×厚さ)約10×約7×約0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする