曜日別特売
S3508-41VK ベンチソファ メロー ADAL(アダル) 68292580

 

S3508-41VK ベンチソファ メロー ADAL(アダル) 68292580
S3508-41VK ベンチソファ メロー ADAL(アダル) 68292580

ベンチソファ メロー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台張地スカイICO-22(PVCレザー)タイプ角コーナー注文コード68292580品番S3508-41VK
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

多目的に使用できるベンチソファ。スペースに合わせWサイズを組み合わせてください。
国内生産。やや硬めの座り込ごち。

用途クリニックの待合室、飲食店、カラオケルーム等タイプ角コーナー張地スカイICO-22(PVCレザー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800座面高さ(mm)SH:420RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※個人宅への配送は不可です。
※コーナータイプは納入ルートに80cm以上の有効開口が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき12,000/税込13,200
沖縄地方数量1につき12,000/税込13,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする