W4035-71DR カウンターチェア モニカ ADAL(アダル) 68292790

W4035-71DR カウンターチェア モニカ ADAL(アダル) 68292790
W4035-71DR カウンターチェア モニカ ADAL(アダル) 68292790

カウンターチェア モニカ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1脚注文コード68292790品番W4035-71DR
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

スタッキングしたときの納まり感と美しさを追求

用途木製椅子材質フレーム:オーク材/背:オーク突板ダルレッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×440×950座面高さ(mm)SH:760
注意
※個人宅への配送は不可です。
※コーナータイプは納入ルートに92cm以上の有効開口が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする