日本フローセル
フローマチックバルブ(定流量弁)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
流量(L/h)
50~300
2~30
5~50
8~80
30~150
40~200
50~300
80~500
100~700
作動圧力差範囲(MPa)
0.05~0.4
0.03~0.4
0.05~0.4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68292988
品番
NFVT-LNS-21C
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
入口側圧力および、出口側圧力に変化があっても常に設定した流量を保ちます。 自力式のため、空気圧や電気などの外部エネルギーは不要です。
口径
10A(Rc3/8)
流量(L/h)
50~300
精度
±2.0%FS
流体
液体
最高使用圧力(MPa)
0.8
最高使用温度(℃)
90
作動圧力差範囲(MPa)
0.05~0.4