成分たんぱく質:12.5%以上、脂質:3%以上、粗繊維:0.55%以下、灰分2.5%以下、水分82%以下タイプチキングレービー仕立てカロリー(kcal)80原材料チキン、小麦たんぱく、ラム、フィッシュ、チキンミール、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、魚油(オメガ3脂肪酸源)、ぶどう糖、酵母(βグルカン源)、アミノ酸類(タウリン)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素)、増粘多糖類、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、カラメル色素