適合流体水材質(羽根車)ポリアセタール、(ピボット)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム寸法(mm)110×74×105.5接続口径R3/4質量(g)500電源リチウム電池内蔵(電池交換不可)温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)1(液温20℃)精度(標準姿勢時)【瞬時流量】±2%RS±0.5L/min、【積算流量】±2%RS粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(水相当)周囲温度-10~+70℃測定対象液体最小単位(瞬時流量)0.5流量(L/min)3.0~60測定原理接線流羽根車方式周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)