D251118020 DJI Osmo Action 6 アドベンチャーコンボ DJI 68293368

D251118020 DJI Osmo Action 6 アドベンチャーコンボ DJI 68293368
D251118020 DJI Osmo Action 6 アドベンチャーコンボ DJI 68293368
D251118020 DJI Osmo Action 6 アドベンチャーコンボ DJI 68293368
D251118020 DJI Osmo Action 6 アドベンチャーコンボ DJI 68293368
D251118020 DJI Osmo Action 6 アドベンチャーコンボ DJI 68293368
D251118020 DJI Osmo Action 6 アドベンチャーコンボ DJI 68293368
D251118020 DJI Osmo Action 6 アドベンチャーコンボ DJI 68293368

DJI Osmo Action 6 アドベンチャーコンボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード68293368品番D251118020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥77,440
販売価格(税別)
70,400

【隅まで捉える、その動き】
新しい1/1.1インチ スクエアセンサー
フラッグシップレベルの画質を実現する新しい1/1.1インチスクエアセンサーを搭載。新しい4Kカスタムモードでは、ソーシャルメディアでの共有に合わせて複数のアスペクト比に柔軟にクロップできます。
可変絞り f/2.0-f/4.0
Osmo Action 6 は、可変絞りを搭載した DJI 初のアクションカメラであり、オート絞りモードでは最大絞り値 f/2.0 を実現します。撮影ニーズに合った絞りモードを選択してください。
耐寒性&バッテリー駆動時間4時間
安定した動作は-20℃から45℃まで、過酷な環境でも信頼性が高く安心して撮影できます。
OsmoAudio(TM) マイク直接接続
レシーバーなしで2つのDJIマイク トランスミッターに直接接続し、2人による高品質な音声録音を捉えます。
50 GBの内蔵ストレージ
50 GBの内蔵ストレージにより、メモリカードが手元にない場合でも心配せずに撮影を続けることができます。
水深20 m防水
IP68防水認証を受けたOsmo Action 6は、ケースなしで最大20メートルの深さまで水中で使用でき、水中での冒険も気軽に撮影できます。

仕様
【タッチ画面】フロント画面:1.46インチ 331 ppi 342×342
最大輝度800 cd/m2(標準)
リア画面:2.5インチ 326 ppi 400×712
最大輝度800 cd/m2(標準)、ピーク輝度1000 cd/m2
レンズ
FOV:155°
絞り:f/2.0~f/4.0
フォーカス範囲(絞りf/4.0):0.2 m~∞
ズーム
デジタルズーム
写真:最大2倍
動画:最大2倍
38MP/34MP 写真モード、スーパーナイト、被写体トラッキング、スローモーション、タイムラプス各モードではサポートされていません。
ISO感度設定
写真:100~25600
動画:100~51200
ISO 51200 はスーパーナイトモードでのみ利用可能です。その他のすべての動画モードでは、最大 ISO は 25600 です。
シャッタースピード
写真:1/8000秒~30秒
動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)
質量(g)149寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.8×47.2×33.1センサー1/1.1インチCMOSセンサーマイクロホン3個最大解像度7168×5376録画時間プリ録画時間:5/10/15/30秒、1/2/5分対応メモリーカードmicroSD(最大1 TB)防水性20 m(防水ケースなし)、60 m(防水ケース使用時)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする