曜日別特売
361T 長靴大地 先丸 アトム 68293428

361T 長靴大地 先丸 アトム 68293428
361T 長靴大地 先丸 アトム 68293428
361T 長靴大地 先丸 アトム 68293428
361T 長靴大地 先丸 アトム 68293428
361T 長靴大地 先丸 アトム 68293428
361T 長靴大地 先丸 アトム 68293428

長靴大地 先丸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)25.5~26
内容量1足注文コード68293428品番361T
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥6,480

超極薄ゴムシート使用で、素足感覚のやわらかさとフィット感を実現。
履き心地が良く、脱ぎ履きのしやすい長靴です。
厚底なので、アスファルトの路面や砂利道でも安心してご利用いただけます。
足首部分にフィット感を工場させるベルトが付いているので、輪ゴムを付ける必要がありません。
裏生地付きなので、丈夫で破れにくい長靴です。
履き口部分がジャージになっているので、水・泥が入りにくくなっています。
かかと部分にキックが付いているので、脱ぎやすくなっています。
足底の疲労感を軽減するインソールが付いています。
生産工場を変更し、従来品より柔らかさを向上させています。

用途田植、農作業、林業、草刈、土木、建築、河川工事など材質表/天然ゴム 裏/ナイロンサイズLサイズ(cm)25.5~26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする