RM1110 農業用ウールソックス 1P コーコス信岡 68294095

RM1110 農業用ウールソックス 1P コーコス信岡 68294095
RM1110 農業用ウールソックス 1P コーコス信岡 68294095
RM1110 農業用ウールソックス 1P コーコス信岡 68294095
RM1110 農業用ウールソックス 1P コーコス信岡 68294095

農業用ウールソックス 1P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
BKモク
サイズM
内容量1足注文コード68294095品番RM1110
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

吸湿・速乾性あり。
抗菌防臭効果あり。
全体クッションパイル素材。
ゆったり口ゴム。
甲とくるぶし部分にサポーターつき。

用途
現場作業全般/アウトドア全般/DIY/カジュアル
BKモクサイズM適合サイズ(cm)24~26素材ウール・アクリル・ポリエステル・ポリウレタン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする